大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42864701
M2×4.3×0.4
1箱(20000個)
M2
2.3
0.4
4.3
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42864717
M3×6×0.5
1箱(10000個)
M3
3.3
0.5
6
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42864726
M3.5×7×0.5
1箱(10000個)
M3.5
3.8
0.5
7
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
42864735
M5×10×0.8
1箱(5000個)
M5
5.5
0.8
10
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42864744
M19×32×2.6
1箱(300個)
M18
19
2.6
32
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください