丸ワッシャーJIS小形(鉄/クローム)(小箱)

丸ワッシャーJIS小形(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS小形(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS小形(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理クローム
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42864771M2×4.3×0.41箱(20000個)M2-2.30.44.3
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
42864787M3×6×0.51箱(10000個)M3-3.30.56
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
42864796M3.5×7×0.51箱(10000個)M3.5-3.80.57
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
42864805M4×8×0.51箱(10000個)M4-4.50.58
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
42864814M5×10×0.81箱(5000個)M5-5.50.810
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
42864823M6×11.5×0.81箱(5000個)M6-6.50.811.5
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
42864832M8×16×1.21箱(1000個)M8-8.51.216
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42864841M10×18×1.61箱(1000個)M10-10.51.618
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
42864857M12.5×22×231箱(600個)M12-12.52.322
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
44921396M15×26×2.31箱(500個)-M14152.326
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
44921405M17×30×2.61箱(350個)-M16172.630
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
44921414M19×32×2.61箱(300個)-M18192.632
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44921423M21×36×2.61箱(200個)-M20212.636
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
44921432M25.5×44×321箱(130個)-M2425.53.244
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする