大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロニッケル
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42864866
M3×6×0.5
1箱(10000個)
M3
3.3
0.5
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
42864875
M4×8×0.5
1箱(10000個)
M4
4.5
0.5
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
42864884
M8×16×1.2
1箱(1000個)
M8
8.5
1.2
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください