大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42865207
M17×30×2.6
1箱(350個)
M16
-
17
2.6
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42865216
M3×6×0.5
1箱(10000個)
M3
-
3.3
0.5
6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
42865225
M4×8×0.5
1箱(10000個)
M4
-
4.5
0.5
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
42865234
M5×10×0.8
1箱(5000個)
M5
-
5.5
0.8
10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
42865243
M6×11.5×0.8
1箱(5000個)
M6
-
6.5
0.8
11.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42865252
M8×16×1.2
1箱(1000個)
M8
-
8.5
1.2
16
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
42865261
M3.5×7×0.5
1箱(10000個)
M3.5
-
3.8
0.5
7
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
42865277
M10×18×1.6
1箱(1000個)
M10
-
10.5
1.6
18
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
42865286
M12.5×22×23
1箱(600個)
M12
-
12.5
2.3
22
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
44921615
M15×26×2.3
1箱(500個)
-
M14
15
2.3
26
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください