大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42865347
M3×6×0.5
1箱(10000個)
M3
-
3.3
0.5
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42865356
M4×8×0.5
1箱(10000個)
M4
-
4.5
0.5
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
42865365
M5×10×0.8
1箱(5000個)
M5
-
5.5
0.8
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
42865374
M6×11.5×0.8
1箱(5000個)
M6
-
6.5
0.8
11.5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
42865383
M8×16×1.2
1箱(1000個)
M8
-
8.5
1.2
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
42865392
M10×18×1.6
1箱(1000個)
M10
-
10.5
1.6
18
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42865401
M2×4.3×0.4
1箱(20000個)
M2
-
2.3
0.4
4.3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
42865417
M3.5×7×0.5
1箱(10000個)
M3.5
-
3.8
0.5
7
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
42865426
M12.5×22×23
1箱(600個)
M12
-
12.5
2.3
22
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42865435
M17×30×2.6
1箱(350個)
M16
-
17
2.6
30
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
44921624
M15×26×2.3
1箱(500個)
-
M14
15
2.3
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921633
M19×32×2.6
1箱(300個)
-
M18
19
2.6
32
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921642
M25.5×44×32
1箱(130個)
-
M24
25.5
3.2
44
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください