大阪魂
丸ワッシャー木材用(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42865627
M7×22×2.0
1箱(750個)
M6
7
2
22
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42865636
M9×26×2.6
1箱(400個)
M8
9
2.6
26
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
42865645
M11×32×3.2
1箱(250個)
3/8
11
3.2
32
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
42865654
M14.5×40×32
1箱(100個)
1/2
14.5
32
40
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
42865663
M17.5×52×45
1箱(70個)
5/8
17.5
45
52
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください