大阪魂
亀座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
種類
亀座金
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42865925
M5×25×1.2
1箱(600個)
鉄
25
1.2
M5
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
42865934
M5×30×1.2
1箱(400個)
鉄
30
1.2
M5
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
42865943
M6×25×1.2
1箱(600個)
鉄
25
1.2
M6
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
42865952
M6×30×1.2
1箱(400個)
鉄
30
1.2
M6
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください