大阪魂
高力丸ワッシャー(S45C/生地)(小箱)
材質
S45C(H)
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
生地
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42865961
M13×26×3.2
1箱(300個)
M13
3.2
26
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
42865977
M17×32×4.5
1箱(150個)
M17
4.5
32
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
42865986
M21×40×4.5
1箱(100個)
M21
4.5
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
42865995
M23×44×6.0
1箱(60個)
M23
6
44
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
42866004
M10×22×3.2
1箱(500個)
M10
3.2
22
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください