皿ばね座金JISB12511種 ねじ用重荷重用(鉄/3価ホワイト)(小箱)

皿ばね座金JISB12511種 ねじ用重荷重用(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂皿ばね座金JISB12511種 ねじ用重荷重用(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質種類皿ばね座金表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
高さH(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42866162JIS M20-1H1箱(150個)JIS M20-1H213.5374.4
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
42866171JIS M6-1H1箱(3000個)JIS M6-1H6.4112.51.35
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする