大阪魂
皿ばね座金JISB12512種 キャップ用重荷重用(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
高さH(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42866196
JIS M6-2H
1箱(5000個)
JIS M6-2H
6.4
1.2
10.5
1.4
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
42866205
JIS M8-2H
1箱(3000個)
JIS M8-2H
8.4
1.4
13.5
1.75
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
42866214
JIS M10-2H
1箱(2000個)
JIS M10-2H
10.5
1.8
16.5
2.2
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
42866223
JIS M20-2H
1箱(250個)
JIS M20-2H
21
3.5
31
4.25
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください