曜日別特売

山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/3価ホワイト)(小箱)

山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
呼び寸法M6内径d(Φmm)6.3厚さt(mm)3.3外径D(Φmm)16材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理3価ホワイト内容量1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42866266M6×16×3.3
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする