大阪魂
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/スズコバルト)(小箱)
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
2.4
外径D(Φmm)
12
材質
黄銅(低カドミ材)
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理
スズコバルト
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42866284
M4×12×2.4
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください