曜日別特売

山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅/ニッケル)(小箱)

山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質黄銅種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル内容量1箱(1000個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
高さh(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42866302M3×10.5×2.3M32.310.5
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
42866311M4×11.5×2.5M42.511.5
4,598
5,058(税込)
当日出荷
42866327M5×14.3×3.0M5314.3
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
42866336M6×16×2.8M62.816
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
419590934×12×2.4-2.412
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42866311
2018-09-28
用途: ビス頭隠し
建設業・工事業

同じような商品が並んで掲載されているので、ビスキャップ用ではないと記載してあるべきと思いました。

4が参考にしています
対象商品 : 42866311
2015-09-17
用途: パネルのビス止め

物は良いのですが、120個欲しい時には、ほどんど余ってしまう。
10個入りを12個買うとこれより高くなる。
そんなわけで100個入りをラインナップしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1130:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする