大阪魂
山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/クローム)(小箱)
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理
クローム
高さh(mm)
3
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径D(Φmm)
呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42866381
M5×14.3×3.0
鉄
14.3
M5
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください