大阪魂
山座金(シボリワッシャー)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
山座金(シボリワッシャー)
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42866503
M6×30×1.6
1箱(300個)
M6
1.6
30
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
42866512
M10×30×1.6
1箱(300個)
M10
1.6
30
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
42866521
M6×25×1.2
1箱(600個)
M6
1.2
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
42866537
M8×30×1.6
1箱(300個)
M8
1.6
30
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
42866546
M10×35×1.6
1箱(200個)
M10
1.6
35
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください