曜日別特売

歯付座金 外歯形(リン青銅/ニッケル)(小箱)

歯付座金 外歯形(リン青銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂歯付座金 外歯形(リン青銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
材質リン青銅種類歯付き座金 外歯形表面処理ニッケル内容量1箱(1000個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42866555M8M88.40.815
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
42866564M2.6M2.6---
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
42866573M3M33.20.456.5
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
42866582M6M66.40.611
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4584:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする