大阪魂
歯付座金 外歯形(鉄/スズコバルト)(小箱)
呼び寸法
M3
内径d(Φmm)
3.2
厚さt(mm)
0.45
外径D(Φmm)
6.5
材質
鉄
歯数
(外歯形)8
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
スズコバルト
内容量
1箱(25000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42866774
M3
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください