大阪魂
歯付座金 外歯形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42866792
M8
1箱(3000個)
M8
8.4
0.8
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
42866801
M12
1箱(1000個)
M12
12.5
1
21
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
44924406
M10
1箱(1800個)
M10
10.5
0.9
18
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42866783
M2
1箱(60000個)
M2
2.2
0.3
4.8
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください