大阪魂
歯付座金 内外歯形(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
歯付き座金 内外歯形
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42866966
M10
1箱(1000個)
M10
10.5
1
26
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
42866975
M14
1箱(500個)
M14
14.5
1.2
32
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
42866984
M16
1箱(500個)
M16
16.5
1.4
35
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
42866941
M3
1箱(10000個)
M3
3.2
0.6
11
取扱い終了
返品不可
42866957
M5
1箱(5000個)
M5
5.3
0.6
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください