大阪魂
歯付座金 内歯形(リン青銅/ニッケル)(小箱)
材質
リン青銅
種類
歯付き座金 内歯形
表面処理
ニッケル
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42867011
M3
M3
3.2
0.45
6.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
42867027
M6
M6
6.4
0.6
11
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください