大阪魂
爪付座金(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
爪付き座金
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42867431
M20
1箱(200個)
M20
21
1.2
45
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
42867447
M24
1箱(100個)
M24
25
1.2
52
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
42867456
M12
1箱(500個)
M12
12.5
0.8
30
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください