曜日別特売

並丸ワッシャー(鉄/クロメート)(小箱)

並丸ワッシャー(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質種類並丸ワッシャー表面処理クロメート
全13種類を絞り込む
呼び寸法
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
内径(Φmm)
厚さt(mm)
厚さ(mm)
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42867587M9×17×1.61箱(1500個)M89-1.6-17-
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
42867596M11×21×2.01箱(800個)M1011-2-21-
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
42867605M14×24×2.31箱(500個)M1214-2.3-24-
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
42867614M16×28×3.21箱(300個)M1416-3.2-28-
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
42867623M18×30×3.21箱(250個)M1618-3.2-30-
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
42867632M20×34×3.21箱(200個)M1820-3.2-34-
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
42867641M22×37×3.21箱(150個)M2022-3.2-37-
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
42867657M24×39×3.21箱(150個)M2224-3.2-39-
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
42867666M30×50×4.51箱(70個)M2730-4.5-50-
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
42867675M39×66×6.01箱(25個)M3639-6-66-
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
4195998526×44×4.51箱(100個)M24-26-4.5-44
取扱い終了
返品不可
代替品有
4195999433×56×4.51箱(50個)M30-33-4.5-56
取扱い終了
返品不可
代替品有
4196000336×60×6.01箱(30個)M33-36-6-60
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4195998526×44×4.54217730126×44×4.526×44×4.5 並丸ワッシャー(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42177301並丸ワッシャー(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(5個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4195999433×56×4.54217731733×56×4.533×56×4.5 並丸ワッシャー(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42177317並丸ワッシャー(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(4個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4196000336×60×6.04217732636×60×6.036×60×6.0 並丸ワッシャー(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42177326並丸ワッシャー(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする