曜日別特売

並丸ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱)

並丸ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂並丸ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂
材質種類並丸ワッシャー表面処理ドブ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
内径(Φmm)
厚さt(mm)
厚さ(mm)
外径D(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42867684M22×37×3.21箱(150個)M2022-3.2-37-
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
42867693M24×39×3.21箱(150個)M2224-3.2-39-
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
42867702M9×17×1.61箱(1500個)M89-1.6-17-
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
4196001214×24×2.31箱(500個)M12-14-2.3-24
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
4196002118×30×3.21箱(250個)M16-18-3.2-30
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4638:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする