曜日別特売

片舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)

片舌付座金(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂片舌付座金(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
種類片舌付き座金表面処理クロメート
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び寸法
内径d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42867912M331箱(50個)681.6M3334
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
42867921M271箱(100個)581.6M2728
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
42867937M451箱(30個)901.8M4547
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
42867946M521箱(30個)1001.8M5254
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867955M561箱(20個)--M56-
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
428679641/21箱(500個)300.8W1/213.5
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする