大阪魂
片舌付座金(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
片舌付き座金
表面処理
生地
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42868043
M52
1箱(30個)
M52
54
1.8
100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
42868052
M56
1箱(20個)
M56
-
-
-
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
42868061
1/2
1箱(500個)
W1/2
13.5
0.8
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42868077
M39
1箱(40個)
M39
40
1.8
80
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください