大阪魂
両舌付座金(ステンレス)(小箱)
種類
両舌付き座金
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び寸法
内径d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42868086
M27
1箱(100個)
ステンレス
48
1.6
M27
28
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
42868095
M36
1箱(50個)
ステンレス
62
1.6
M36
37
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
42868104
M39
1箱(40個)
ステンレス
68
1.8
M39
40
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
42868113
M52
1箱(30個)
ステンレス
88
1.8
M52
54
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください