大阪魂
両舌付座金(黄銅/生地)(小箱)
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
38
材質
黄銅
種類
両舌付き座金
表面処理
生地
寸法l(mm)
36
寸法b(mm)
15
寸法l1(mm)
28
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42868122
M20
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください