大阪魂
両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42868131
M30
1箱(50個)
M30
31
1.6
52
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
42868156
M20
1箱(200個)
M20
21
1.2
38
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
42868165
M22
1箱(200個)
M22
23
1.2
40
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
42868174
M24
1箱(200個)
M24
25
1.2
44
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
42868183
M27
1箱(100個)
M27
28
1.6
48
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
42868192
M33
1箱(50個)
M33
34
1.6
58
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
42868201
M39
1箱(40個)
M39
40
1.8
68
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
42868217
M42
1箱(30個)
M42
44
1.8
72
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
42868235
M48
1箱(30個)
M48
50
1.8
82
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
42868244
M52
1箱(30個)
M52
54
1.8
88
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
42868253
M56
1箱(20個)
M56
-
-
-
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
42868262
M6
1箱(3000個)
M6
6.5
0.5
13
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
42868271
M8
1箱(2000個)
M8
8.5
0.5
16
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌日出荷
42868287
M12
1箱(500個)
M12
12.5
0.8
24
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
42868296
M36
1箱(50個)
M36
37
1.6
62
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
42868305
M16
1箱(300個)
M16
17
1.2
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
42868314
M45
1箱(25個)
M45
47
1.8
78
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
42868147
M18
1箱(200個)
M18
19
1.2
34
取扱い終了
返品不可
42868226
1/2
1箱(500個)
W1/2
13.5
0.8
24
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください