大阪魂
両舌付座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42868323
M52
1箱(30個)
M52
54
1.8
88
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
42868332
M56
1箱(20個)
M56
-
-
-
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください