大阪魂
プレス蝶ナット 高形(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじの種類
ナット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42868761
M8
1箱(250個)
M8
1.25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42868777
M4
1箱(700個)
M4
0.7
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42868786
M5
1箱(700個)
M5
0.8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42868795
M6
1箱(500個)
M6
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください