大阪魂
プレス蝶ナット 低形(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42868944
M3
1箱(600個)
M3
0.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42868953
M4
1箱(700個)
M4
0.7
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42868962
M5
1箱(500個)
M5
0.8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868971
M6
1箱(350個)
M6
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42868987
M8
1箱(350個)
M8
1.25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42868996
M10
1箱(200個)
M10
1.5
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください