曜日別特売

黒ユリヤ化粧ナット L-2(鉄/生地)(小箱)

黒ユリヤ化粧ナット L-2(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂黒ユリヤ化粧ナット L-2(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理生地寸法H(mm)10.5ねじの種類ナット寸法D(mm)25寸法B(mm)2.5寸法C(mm)20寸法D1(mm)24寸法H1(mm)2内容量1箱(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42869267M5M50.8
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42869251M4M40.7
取扱い終了
返品不可
42869276M6M61
取扱い終了
返品不可
42869285M8M81.25
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする