大阪魂
冷間蝶ナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
規格
1種
ねじの種類
ナット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42869565
M6
1箱(450個)
M6
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42869574
M8
1箱(200個)
M8
1.25
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42869583
M10
1箱(100個)
M10
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42869592
M12
1箱(60個)
M12
1.75
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42869601
M16
1箱(50個)
M16
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください