大阪魂
冷間蝶ナット Hタイプ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
タイプ
Hタイプ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42869775
5/16
1箱(250個)
W5/16
-
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42869784
3/8
1箱(120個)
W3/8
-
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44850811
3/16
1箱(700個)
W 3/16
24
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42869766
1/4
1箱(450個)
W1/4
-
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください