大阪魂
冷間蝶ナット Hタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
タイプ
Hタイプ
ねじの種類
ナット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42869897
M5
1箱(700個)
M5
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42869906
M6
1箱(450個)
M6
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42869915
M8
1箱(250個)
M8
1.25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42869924
M10
1箱(120個)
M10
1.5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください