大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
タイプ
Rタイプ
ねじの種類
ナット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42869976
3/16
1箱(1300個)
W3/16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42869985
1/4
1箱(700個)
W1/4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42869994
5/16
1箱(450個)
W5/16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870003
3/8
1箱(250個)
W3/8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください