大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
タイプ
Rタイプ
ねじの種類
ナット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42870021
3/16
1箱(1300個)
W3/16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870037
1/4
1箱(700個)
W1/4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870046
5/16
1箱(450個)
W5/16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870055
3/8
1箱(250個)
W3/8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください