大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
タイプ
Rタイプ
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1箱(120個)
1箱(250個)
1箱(450個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(1300個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42870116
M3
1箱(1000個)
M3
0.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870125
M5
1箱(1300個)
M5
0.8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870134
M6
1箱(700個)
M6
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870143
M8
1箱(450個)
M8
1.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870152
M12
1箱(120個)
M12
1.75
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44851956
M4
1箱(1300個)
M4
0.7
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44851965
M10
1箱(250個)
M10
1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください