大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
表面処理
3価ホワイト
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
(最小)20
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
約16
寸法C(mm)
(最小)9
寸法J(mm)
13
寸法G1(mm)
(最大)7
寸法G2(mm)
(最大)8
内容量
1箱(120個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42870161
M12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください