大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
タイプ
Rタイプ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42870177
M4
1箱(1300個)
M4
0.7
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870186
M5
1箱(1300個)
M5
0.8
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870195
M6
1箱(700個)
M6
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870204
M8
1箱(450個)
M8
1.25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44852053
M10
1箱(250個)
M10
1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44852044
M3
1箱(1000個)
M3
0.5
取扱い終了
返品不可
44852062
M12
1箱(120個)
M12
1.75
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください