大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
タイプ
Rタイプ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42870317
M3
1箱(1000個)
M3
0.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870326
M4
1箱(1300個)
M4
0.7
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870335
M5
1箱(1300個)
M5
0.8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870344
M6
1箱(700個)
M6
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870353
M8
1箱(450個)
M8
1.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44852157
M10
1箱(250個)
M10
1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44852166
M12
1箱(120個)
M12
1.75
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください