大阪魂
10割ナット 1種 ウィット(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44801547
5/8
1箱(70個)
5/8
11
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42870642
1/2
1箱(125個)
W1/2
12
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください