紀州ファスナー
4Tスリーロック 小形 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42870694
M10×1.25
1箱(400個)
M10
10
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
42870703
M12×1.25
1箱(250個)
M12
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください