4Tスリーロック 小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)

4Tスリーロック 小形(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 紀州ファスナー4Tスリーロック 小形(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 紀州ファスナー
材質ねじピッチ1.25寸法H(mm)8.3偏芯(mm)(ねじ穴a-b)最大0.4寸法a(mm)約60寸法D(mm)約11.5表面処理3価ホワイト寸法B(mm)12寸法C(mm)約13.9寸法D1(mm)9.7寸法h(mm)(最小)5ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目内容量1箱(700個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42870721M8
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
17:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする