曜日別特売

4Tスリーロック(鉄/ユニクロ)(小箱)

4Tスリーロック(鉄/ユニクロ)(小箱) - 紀州ファスナー4Tスリーロック(鉄/ユニクロ)(小箱) - 紀州ファスナー

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。
ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。
ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42870861M61箱(1300個)M616.611.510
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42870877M81箱(600個)M81.257.41513
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
42870886M101箱(300個)M101.59.419.617
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
42870895M121箱(200個)M121.7511.221.919
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
42870904M51箱(2500個)M50.859.28
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
42870913M141箱(130個)M14212.725.422
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
42870922M201箱(50個)M202.51634.630
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42870931M161箱(90個)M16214.727.724
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする