紀州ファスナー
4Tスリーロックフランジ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42870947
M10×1.25
1箱(250個)
M10
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
42870956
M12×1.25
1箱(150個)
M12
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください