4Tスリーロックフランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

4Tスリーロックフランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 紀州ファスナー4Tスリーロックフランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 紀州ファスナー
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
偏芯(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42871001M51箱(1500個)M50.85.8-(最小)1.1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
42871017M61箱(800個)M617.4(ねじ穴a-b)0.3以内(最小)1.2
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
42871026M81箱(400個)M81.258.6(ねじ穴a-b)0.4以内(最小)1.2
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする