サトーラシ
4Tタフロック 小形 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
11.4
寸法A(mm)
5
表面処理
3価ホワイト
二面幅(mm)
17
B(°)
60
ねじの呼び
M12
強度区分
4
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(200個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42871105
M12×1.25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください