サトーラシ
4Tタフロック 小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
全高(mm)
8.3
寸法A(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
二面幅(mm)
12
B(°)
60
強度区分
4
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42871114
M8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください