サトーラシ
4Tタフロックフランジ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法A(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
B(°)
50
強度区分
4
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42871157
M10×1.25
1箱(250個)
M10
10
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
42871166
M12×1.25
1箱(120個)
M12
12.4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください